Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Astell&Kern Kann Ultra Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B15322
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1852785
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1852785
EAN/GTIN:
     4068489106954
Suchbegriffe:
Displayfolie für MP3-Player
Displayfolie für Media-Player
Displayschutzfolie (MP3-Player)
Displayschutzfolie (Media-Player)

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Astell&Kern Kann Ultra!

Dein Astell&Kern Kann Ultra ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Astell&Kern Kann Ultra und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Astell&Kern Kann Ultra

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Astell&Kern Kann Ultra (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Astell&Kern
Modellkompatibilität:
Für Kann Ultra
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Astell&Kern Kann Ultra (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
MP3 und Media-Player
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie für MP3-Player, Displayschutzfolie für Media-Player, Displayfolie, Displayfolien, Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für mp3-player, pet displayschutzfolien, Astell&Kern Kann Ultra, MP3 und Media-Player, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,39*
€ 9,98
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,37*
€ 8,77
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,96*
€ 8,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,73*
€ 8,01
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,56*
€ 7,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,92*
€ 7,04
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 5,75*
€ 6,84
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,58*
€ 6,64
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,44*
€ 5,28
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1952785
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
3952785
ab € 7,65*
Ähnlich
Bedifol
4252785
ab € 7,66*
Ähnlich
Bedifol
4152785
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
5352785
ab € 4,93*
Ähnlich
Bedifol
3852785
ab € 6,91*
Ähnlich
Bedifol
4052785
ab € 10,79*
Ähnlich
Bedifol
2752785
ab € 4,75*
Ähnlich
Bedifol
2152785
ab € 6,75*
Ähnlich
Bedifol
2052785
ab € 6,85*
Ähnlich
Bedifol
2952785
ab € 6,43*
Ähnlich
Bedifol
5852785
ab € 7,67*
Ähnlich
Bedifol
5552785
ab € 7,26*
Ähnlich
Bedifol
3552785
ab € 8,28*
Ähnlich
Bedifol
2852785
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.