Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Panasonic HC-V785 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16986
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1851802
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1851802
EAN/GTIN:
     4068489019957
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Panasonic HC-V785!

Dein Panasonic HC-V785 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Panasonic HC-V785 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Panasonic HC-V785

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Panasonic HC-V785 (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Panasonic
Modellkompatibilität:
Für HC-V785
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Panasonic HC-V785 (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Camcorder
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Camcorder, Displayfolie für Videokameras, Displayschutzfolie (Camcorder), Displayschutzfolie für Camcorder, Displayschutzfolie für Videokameras, Schutzfolie für Camcorder, Schutzfolie für Videokameras, bedifol displayschutzfolie, displayfolie für camcorder, pet displayschutzfolien, Panasonic HC-V785, Camcorder, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,40*
€ 8,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,26*
€ 7,45
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,27*
€ 6,27
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,13*
€ 6,10
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,98*
€ 5,93
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,84*
€ 5,76
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,80*
€ 4,52
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1951802
ab € 3,81*
Ähnlich
Bedifol
3951802
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4251802
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
4151802
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5351802
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3851802
ab € 6,36*
Ähnlich
Bedifol
4051802
ab € 7,64*
Ähnlich
Bedifol
2751802
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
2151802
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2051802
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
2951802
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
5851802
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
5551802
ab € 6,07*
Ähnlich
Bedifol
2851802
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.