Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Aligator Watch Lady Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B1199
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1850865
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1850865
EAN/GTIN:
     4066208934871
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Aligator Watch Lady!

Dein Aligator Watch Lady ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Aligator Watch Lady und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Aligator Watch Lady

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Aligator Watch Lady (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Aligator
Modellkompatibilität:
Für Watch Lady
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Aligator Watch Lady (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartwatches und Armbanduhren
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Armbanduhren, Displayschutzfolie (Armbanduhren), Displayschutzfolie für Armbanduhren, Schutzfolie Armbanduhr, Schutzfolie für Armbanduhren, displayfolie brotect, displayfolie für armbanduhren, Aligator Watch Lady, Smartwatches und Armbanduhren, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 4,64*
5 Tage
unbekannt
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 6,76*
Lager 478
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 3,68*
€ 7,02*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,02*
€ 8,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,99*
€ 7,13
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,68*
€ 6,76
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,37*
€ 6,39
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,89*
€ 5,82
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,75*
€ 5,65
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,60*
€ 5,47
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,68*
€ 4,38
pro Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
3950865
ab € 6,40*
Ähnlich
BROTECT
5350865
ab € 4,18*
Ähnlich
BROTECT
2750865
ab € 4,18*
Ähnlich
BROTECT
3850865
ab € 6,41*
Ähnlich
BROTECT
4050865
ab € 7,65*
Ähnlich
BROTECT
5150865
ab € 2,45*
Ähnlich
BROTECT
5650865
ab € 2,805*
Ähnlich
BROTECT
4250865
ab € 5,77*
Ähnlich
BROTECT
1950865
ab € 2,55*
Ähnlich
BROTECT
4150865
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2050865
ab € 4,76*
Ähnlich
Bedifol
5550865
ab € 4,60*
Ähnlich
Bedifol
5850865
ab € 4,64*
Ähnlich
Bedifol
2950865
ab € 4,71*
Ähnlich
Bedifol
2850865
ab € 4,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.