Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Control 4 Halo Remote Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Image
Image
Image
Product image B16450
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1850274
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1850274
EAN/GTIN:
     4066208887450
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Control 4 Halo Remote!

Dein Control 4 Halo Remote ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Control 4 Halo Remote und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Control 4 Halo Remote

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Control 4 Halo Remote (2x Display).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Control 4
Modellkompatibilität:
Für Halo Remote
Schutzart:
Display
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Control 4 Halo Remote (2x Display).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smarte Fernbedienungen
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Fernbedienungen, Displayschutzfolie (Fernbedienungen), Displayschutzfolie für Fernbedienungen, Schutzfolie für Fernbedienungen, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Control 4 Halo Remote, Smarte Fernbedienungen, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 1,90* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,40*
€ 8,81
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,27*
€ 7,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,01*
€ 7,15
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,25*
€ 6,25
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 5,11*
€ 6,08
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,96*
€ 5,90
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,82*
€ 5,74
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,80*
€ 4,52
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1950274
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
3950274
ab € 6,40*
Ähnlich
Bedifol
4250274
ab € 5,70*
Ähnlich
Bedifol
4150274
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
5350274
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
3850274
ab € 6,39*
Ähnlich
Bedifol
4050274
ab € 7,63*
Ähnlich
Bedifol
2750274
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
2150274
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2050274
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
2950274
ab € 6,09*
Ähnlich
Bedifol
5850274
ab € 6,08*
Ähnlich
Bedifol
5550274
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
2850274
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.