Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Gigaset GS4 Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1840160
Package image 1840160
Package image 1840160
Product image B11689
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1840160
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1840160
EAN/GTIN:
     4062481762316
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Gigaset GS4!

Dein Gigaset GS4 ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Gigaset GS4 und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Gigaset GS4
E940-2795-00

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Gigaset GS4 (2x Vorderseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Gigaset
Modellkompatibilität:
Für GS4
Schutzart:
Vorderseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Gigaset GS4 (2x Vorderseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Gigaset Smartphone Displayschutzfolie, Gigaset Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, displayfolie brotect, displayfolie, Gigaset GS4, E940-2795-00, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 6,37*
Lager 478
1
€ 2,99*
ab € 4,73*
€ 8,63*
5 Tage
unbekannt
3
€ 7,90*
ab € 4,17*
€ 9,32*
Preise: Lager 478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,63*
€ 10,27
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,37*
€ 8,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,08*
€ 8,43
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 6,89*
€ 8,20
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 6,38*
€ 7,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 6,20*
€ 7,38
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 6,02*
€ 7,16
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 5,85*
€ 6,96
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
Lagerstand: Lager 478
Versand: Lager 478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 478
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1840162
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
1840161
ab € 4,42*
Ähnlich
Bedifol
1940162
ab € 5,78*
Ähnlich
Bedifol
1940161
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1940160
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
3940162
ab € 11,05*
Ähnlich
Bedifol
3940161
ab € 7,33*
Ähnlich
Bedifol
3940160
ab € 7,62*
Ähnlich
BROTECT
5340160
ab € 4,58*
Ähnlich
BROTECT
5340162
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
2740162
ab € 6,27*
Ähnlich
BROTECT
2740160
ab € 4,31*
Ähnlich
BROTECT
3840160
ab € 7,31*
Ähnlich
Bedifol
5340161
ab € 4,91*
Ähnlich
BROTECT
5140160
ab € 4,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.