Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 1-Stück Schutzfolie kompatibel mit Microsoft Xbox Series S (Display+Seitenteil) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1839544
Package image 1839544
Package image 1839544
Product image T0783
Image
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1839544
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1839544
EAN/GTIN:
     4062481681495
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Microsoft Xbox Series S (Display+Seitenteil)!

Dein Microsoft Xbox Series S (Display+Seitenteil) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Microsoft Xbox Series S (Display+Seitenteil) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Microsoft Xbox Series S (Display+Seitenteil)

Lieferumfang: Lieferumfang: 1er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Xbox Series S (Display+Seitenteil) (1x Gehäuse).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Microsoft
Modellkompatibilität:
Für Xbox Series S
Schutzart:
Gehäuse
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 1er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Microsoft Xbox Series S (Display+Seitenteil) (1x Gehäuse).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Spielekonsolen & Zubehör
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Microsoft Smartphone Displayschutzfolie, Microsoft Smartphone Schutzfolie, Displayfolien für Spielekonsolen, Displayschutzfolie (Spielekonsolen), Displayschutzfolie für Spielekonsolen, Schutzfolie für Spielekonsolen, bedifol displayschutzfolie, displayfolien für spielekonsolen, pet displayschutzfolien, Microsoft Xbox Series S (Display+Seitenteil), Spielekonsolen & Zubehör, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 9,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,70*
€ 19,87
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,28*
€ 19,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 15,18*
€ 18,06
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 14,20*
€ 16,90
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 13,68*
€ 16,28
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 13,32*
€ 15,85
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 12,97*
€ 15,43
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 12,61*
€ 15,01
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 12,25*
€ 14,58
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 11,89*
€ 14,15
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,49*
€ 11,29
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1839543
ab € 9,49*
Ähnlich
Bedifol
1939543
ab € 9,45*
Ähnlich
Bedifol
5140385
ab € 7,35*
Ähnlich
Bedifol
3939543
ab € 21,36*
Ähnlich
Bedifol
5339544
ab € 20,09*
Ähnlich
Bedifol
5339543
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
1939544
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
5640385
ab € 6,73*
Ähnlich
Bedifol
2739544
ab € 18,31*
Ähnlich
Bedifol
3839543
ab € 18,93*
Ähnlich
Bedifol
2739543
ab € 10,12*
Ähnlich
Bedifol
2139544
ab € 19,47*
Ähnlich
Bedifol
2139543
ab € 13,23*
Ähnlich
Bedifol
2039544
ab € 19,51*
Ähnlich
Bedifol
2039543
ab € 13,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.