Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 2019 (Display+Rückseite) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1836998
Package image 1836998
Package image 1836998
Product image R4982
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1836998
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1836998
EAN/GTIN:
     4062481356720
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Xiaomi Redmi Note 8 2019 (Display+Rückseite)!

Dein Xiaomi Redmi Note 8 2019 (Display+Rückseite) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Xiaomi Redmi Note 8 2019 (Display+Rückseite) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Xiaomi Redmi Note 8 2019 (Display+Rückseite)
M1908C3JH M1908C3JG M1908C3JI

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 2019 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Xiaomi
Modellkompatibilität:
Für Redmi Note 8 2019
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Xiaomi Redmi Note 8 2019 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Displayschutzfolie, Xiaomi Smartphone Schutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, pet displayschutzfolien, Xiaomi Redmi Note 8 2019 (Display+Rückseite), M1908C3JH M1908C3JG M1908C3JI, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,19*
€ 12,13
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,97*
€ 11,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,33*
€ 11,10
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,81*
€ 10,48
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,24*
€ 9,81
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,01*
€ 9,53
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,79*
€ 9,27
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,56*
€ 9,00
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,34*
€ 8,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,78*
€ 6,88
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1836581
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1836582
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1836546
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1936998
ab € 5,77*
Ähnlich
Bedifol
1936582
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
1936546
ab € 4,74*
Ähnlich
Bedifol
5136998
ab € 8,91*
Ähnlich
Bedifol
5136582
ab € 7,02*
Ähnlich
Bedifol
5136546
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
3936998
ab € 11,37*
Ähnlich
Bedifol
3936582
ab € 7,51*
Ähnlich
Bedifol
3936546
ab € 7,52*
Ähnlich
BROTECT
2736546
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
3836546
ab € 7,00*
Ähnlich
Bedifol
5336998
ab € 6,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.