Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Honor 10 (Display+Rückseite) Displayschutz Folie Ultra-Klar


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Package image 1835698
Package image 1835698
Package image 1835698
Product image R4536
Image
Image
Image
Image
Artikel-Nr.:
     478-1835698
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     1835698
EAN/GTIN:
     4062481041466
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Honor 10 (Display+Rückseite)!

Dein Honor 10 (Display+Rückseite) ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Honor 10 (Display+Rückseite) und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit!

Kompatibel mit
Honor 10 (Display+Rückseite)
COL COL-AL00 COL-AL10 COL-L29 COL-TL00 COL-TL10

Lieferumfang: Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Honor 10 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Für Honor
Modellkompatibilität:
Für 10
Schutzart:
Vorderseite und Rückseite
Material:
PET, Kunststoff, Schutzfolie, Kunststoff-Folie
Lieferumfang:
Lieferumfang: 2er Pack BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie kompatibel mit Honor 10 (Display+Rückseite) (2x Vorderseite und Rückseite).
Produktoberfläche:
Glänzend
Oberflächenhärte:
2H
Farbe:
Transparent
Gerätetyp:
Smartphones und Handys
Lichtdurchlässigkeit:
92 %
Weitere Suchbegriffe: HONOR Smartphone Displayschutzfolie, HONOR Smartphone Schutzfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, honor smartphone displayschutzfolie, pet displayschutzfolien, Honor 10 (Display+Rückseite), COL COL-AL00 COL-AL10 COL-L29 COL-TL00 COL-TL10, Smartphones und Handys, displayschutzfolie, handyfolie, handy, displayfolie, panzerglasfolie, panzerschutzfolie, panzerfolie, full screen protector, zubehör, full-cover, 3D touch, hüllen-freundlich, brotect, klar, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 2,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,02*
€ 11,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,79*
€ 11,65
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,13*
€ 10,86
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,59*
€ 10,22
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,28*
€ 9,85
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 8,06*
€ 9,59
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 7,85*
€ 9,34
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 7,62*
€ 9,07
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 7,41*
€ 8,82
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 7,19*
€ 8,56
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1833307
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1834407
ab € 3,68*
Ähnlich
Bedifol
1833843
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1935698
ab € 5,64*
Ähnlich
Bedifol
1933843
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
1933307
ab € 4,43*
Ähnlich
Bedifol
4133307
ab € 7,64*
Ähnlich
BROTECT
3933307
ab € 7,33*
Ähnlich
BROTECT
2733307
ab € 4,27*
Ähnlich
BROTECT
3833307
ab € 6,38*
Ähnlich
Bedifol
5333307
ab € 4,92*
Ähnlich
BROTECT
5133307
ab € 4,00*
Ähnlich
BROTECT
5633307
ab € 4,03*
Ähnlich
Bedifol
4033307
ab € 10,15*
Ähnlich
Bedifol
3835698
ab € 9,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.