Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil D.4,0mm L.200m 6 x 7+1 FE Bruchkraft 9,38 kN Stahl,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-994144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7000636
EAN/GTIN:
     9002546308139
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4,0 mm
Länge:
200 m
Konstruktion:
6 x 7 + 1 FE
Mindestbruchkraft:
9,38 kN
Material:
Stahl, verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drahtseile, Litzendraht, Litzendrähte, Litzenseile
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 74,94*
€ 93,46*
€ 5,95*
ab € 72,44*
€ 93,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,34*
€ 94,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 68,87*
€ 98,48*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,97*
€ 134,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7000634
ab € 50,49*
Ähnlich
k.A.
7000640
ab € 83,84*
Ähnlich
k.A.
7000635
ab € 52,25*
Ähnlich
k.A.
7000637
ab € 62,62*
Ähnlich
k.A.
7000638
ab € 88,33*
Ähnlich
k.A.
7001899
ab € 77,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.