| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-993444 Herst.-Nr.: 102001544 EAN/GTIN: 4250366524481 |
| |
|
| | |
| aus verzinktem Profilblech · beidseitig grauweiß pulverbeschichtet, RAL 9002 Weitere Informationen: | | Ausstattung: | mit Rohrrahmen | Farbe: | grauweiß, RAL 9002 | Material: | Profilblech | passend für: | Grundeinheit Breite 4300 mm | Marke: | WSM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenelement Unterstand, Seitenelement Überdachung, Seitenwand Unterstand, Seitenwand Überdachung, wsm fahrradüberdachung, seitenelement unterstand, Rückwände, Seitenwand, Seitenwände, Rückwand, Überdachung, 9191492528 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,08* | € 439,22* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 378,63* | € 439,56* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,74* | € 440,28* | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,54* | € 448,55* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,21* | € 516,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|