| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-993116 Herst.-Nr.: 114495 EAN/GTIN: 5411183067011 |
| |
|
| | |
| einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung sowie hervorragender Formstabilität · handliche 500 ml Dose mit der Schaumausbeute einer 750 ml Dose · hohe Schaumausbeute (ca. 42 l pro Dose) · hervorragend geeignet zur Montage nach GEG, DIN 4108-7 (Mo 01, ift Rosenheim) · sehr gute Fugenschalldämmung 61 dB · hohe Wärmedämmung 0,0362 W/(m·K) · Baustoffklasse B2 · sehr emissionsarm EC1+ · geeignet für das IFT-geprüfte SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 18 Monate· Farbe: grau· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Baustoffklasse: | B2 | Marke: | SOUDAL | Schaumausbeute: | bis zu 42 l | Lieferung: | ohne Einweghandschuhe |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: soudal montageschaum 500 ml, bauschaum, bauschaum 500 ml, PU-Montageschaum, Montageschäume, Pistolenschäume, Profischaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PU-Schaum, 1K-Pistolenschäume, Polyurethanschäume, 1K-Montageschäume, PUR-Schaum, 4000353906 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,35* | € 4,48* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,54* | € 4,51* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,55* | € 4,53* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,57* | € 4,56* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,76* | € 4,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|