| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-990135 Herst.-Nr.: KU 1016 EAN/GTIN: 4025897300008 |
| |
|
| | |
| für PP-Umreifungsbänder mit Bandbreite 13 und 16 mm (ohne Umstellen) · zum Spannen und Verschließen mit Hülsen Weitere Informationen: | | für Bandbreite: | 13/16 mm | Verschlussart: | für Hülsenverschluss | Ausführung: | für PP-Umreifungsband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 117,42* | € 163,06* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,19* | € 178,96* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,26* | € 179,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,93* | € 182,68* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,61* | € 216,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|