Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x
Arbeitsplatzbodenbelag Fertigmatte L900x
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-989238
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AS060001KEU
EAN/GTIN:
     5060087950419
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ergonomische, einlagige ESD-Matte in Hammerschlagoptik aus geschlossenzelligem PVC · optimale Ableitung durch Erdung über 10 mm Druckknopf · Temperaturbeständigkeit von 0 °C bis +60 °C · Mattenstärke 9 mm
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Länge:
900 mm
Oberfläche:
glatt
Farbe:
grau
Ausführung:
Fertigmatte
Stärke:
9 mm
Material:
PVC
Marke:
COBA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 46,27*
€ 63,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 84,53*
Frei Haus
ab € 79,06*
€ 93,87*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,09*
€ 98,26*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 95,45*
€ 124,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,13*
€ 147,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coba Plastics
HR000011
ab € 8,90*
Zubehör
Coba Plastics
HR000010
ab € 19,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.