Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsbühne B1210xT1040xH1990mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsbühne B1210xT1040xH1990mm silber
Arbeitsbühne B1210xT1040xH1990mm silber
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-982898
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     MB-D VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462011564
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne
für Staplerbetrieb · zulässig für max. 2 Personen · rutschsichere Arbeitsplattform · robuste Stahlausführung, feuerverzinkt nach EN ISO 1461 · Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung · die Aufnahme mittels Gabelstapler erfolgt an der breiten Seite · mit verzinkter Werkzeugablage · TÜV geprüft, gemäß DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit: 300kg· Ausstattung: mit Werkzeugablage· Einfahrtaschen A/B/C: 600/200/80mm· geeignet für: Gabelstapler· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Gesamtbreite:
1210 mm
Gesamttiefe:
1040 mm
Gesamthöhe:
1990 mm
zul. Gesamtgewicht:
300 kg
Gewicht:
111 kg
Farbe:
silber
Oberfläche:
feuerverzinkt
Standflächenbreite:
1200 mm
Standflächentiefe:
800 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 887,22*
€ 956,08*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 825,87*
€ 956,81*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 965,01*
€ 1.034,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 909,98*
€ 1.038,56*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.068,02*
€ 1.139,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,81*
€ 1.138,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,56*
€ 1.107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,41*
€ 1.056,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,67*
€ 1.015,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 835,71*
€ 994,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,87*
€ 982,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
MB-F VERZINKT
ab € 1.068,43*
Ähnlich
Bauer
MB-D/L VERZINKT
ab € 971,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.