Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten H65xB440xT175mm lichtgrau f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablagekasten H65xB440xT175mm lichtgrau f
Ablagekasten H65xB440xT175mm lichtgrau f
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-974984
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014038
EAN/GTIN:
     4049751011169
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lochplatte
Lochplattensystem
lichtgrau · passend für Lochplattensysteme
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
passend für:
Lochplatten
Farbe:
lichtgrau
Marke:
BOTT
Tiefe:
175 mm
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, bott lochplatte ral 7035, lochplatte, bott lochplatte, Ablageschalen, Ablagekasten, Ablagekästen, Ablagekasten für Lochplattenwände, 9000429046
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 19,48*
€ 25,18*
1 Tag
42
1
€ 5,59*
ab € 19,70*
€ 25,31*
1 Tag
61
1
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 25,52*
4 Tage
26
1
€ 8,90*
ab € 20,502*
€ 26,392*
Lager 4757
60
1
€ 4,95*
ab € 23,61*
€ 33,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.