Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsensortiment 1401tlg.0,75-25,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülsensortiment 1401tlg.0,75-25,0
Aderendhülsensortiment 1401tlg.0,75-25,0
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-973952
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     97 90 05
EAN/GTIN:
     4003773025535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
für Aderendhülsenim Mini-Systainer, 2 stapelbare Kunststoffeinsätze mit je 6 Mulden für Verbinder · mit einem Sortiment Aderendhülsen mit und ohne KunststoffkragenInhalt:Art.-Nr. 4000 810 384:je 200 St. Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen 0,5 / 0,75 / 1,0 / 1,5 und 2,5 mm²je 150 St. Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen 4,0 und 6,0 mm²je 50 St. Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen 10,0 und 16,0 mm²1 St. Aderendhülsenzange 180 mm (4000 810 445)Weitere technische Eigenschaften:· Verpackung: im Systainer· passend zu: für Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1401 teilig
Querschnitt:
0,75 - 25,00 mm²
Marke:
KNIPEX
Zubehör:
Crimpzange
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,78*
€ 83,19*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,38*
€ 83,96*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,29*
€ 84,78*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 78,60*
€ 85,29*
Lager 4757
6
€ 4,95*
ab € 87,56*
€ 103,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,79*
€ 119,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
97 90 00 LE
ab € 30,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.