Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Düsenbürste L.320mm D.4mm 0,08mm STA gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Düsenbürste L.320mm D.4mm 0,08mm STA gew
Düsenbürste L.320mm D.4mm 0,08mm STA gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-973455
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     3816204
EAN/GTIN:
     4013349122773
Suchbegriffe:
Düsenbürste
osborn düsenbürsten
düsenbürste
düsenbürste 4mm
ideal zum Reinigen von schwer zugänglichen Stellen wie Düsen, Glasflaschen, Schläuchen, Rohren, Bohrlöchern und Innenflächen · auch zum Reinigen, Entstauben, Entgraten und Entlacken geeignet · mit zweifacher Drahtseele und Öse
Weitere Informationen:
Material:
Stahl gewellt
Ausführung:
mit Öse
Ø:
4 mm
Länge:
320 mm
Drahtstärke:
0,08 mm
Besatzlänge:
100 mm
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Drahtbürsten, Feinkratzbürste, Kehlnahtbürste, Handbürste, Zündkerzenbürste, 4000841001
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
118
1
€ 6,95*
ab € 3,70*
€ 5,22*
4 Tage
88
1
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 5,24*
5 Tage
118
1
€ 8,90*
ab € 3,7352*
€ 5,2752*
2 Tage
118
15
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,34*
Lager 4757
118
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003816210
ab € 2,98*
Ähnlich
Osborn
0003816212
ab € 3,09*
Ähnlich
Osborn
0003816504
ab € 6,96*
Ähnlich
Osborn
0003816205
ab € 3,68*
Ähnlich
Osborn
0003816206
ab € 3,54*
Ähnlich
Osborn
0003816208
ab € 2,91*
Ähnlich
Osborn
0003816304
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.