| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-973316 Herst.-Nr.: 842175 EAN/GTIN: 4037073002286 |
| |
|
| | |
| Original Hart Arkansas Naturstein · kantenstabil · für feinste Oberflächen und gratfreien Schliff · die feinsten natürlichen Abziehsteine aufgrund der feinen und gleichmäßigen Struktur · die Feilen sind extrem kantenstabil und nur mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum zu verwenden Weitere Informationen: | | Form: | flach | Breite: | 6 mm | Länge: | 100 mm | Marke: | FRIEDRICH MÜLLER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,31* | € 6,77* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,56* | € 7,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,40* | € 7,48* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 5,41* | € 7,50* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,57* | € 11,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|