| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-968471 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 821250100000000 EAN/GTIN: 4043952658048 |
| |
|
| | |
| Artikel 82125 Sortimente DIN 125/A Stahl · galv. verz. Scheiben-Sortimente DIN 125/Form A - Abmessung: DIN 125 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 82125.010· Normart REYHER-Artikel 82125 Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Stahl, galv. verz. | Typenbezeichnung: | Scheiben-Sortimente DIN 125, Form A | Form: | DIN 125/A | Norm: | REYHER-Artikel 82125 | Werkstoff: | Sortiment |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 Sortiment, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, reyher din 125-a, din 125, din 125 form a, Reyher, Scheibensortimente, 8000225614 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 45,5016* | € 64,554* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 67,2778* | € 89,207* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,6227* | € 92,7983* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 77,18* | € 95,50* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 77,36* | € 96,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|