Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M20x 1000mm 8.8 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M20x 1000mm 8.8 1
Gewindestange DIN 975 M20x 1000mm 8.8 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-887271
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9758000200000
EAN/GTIN:
     4043952342084
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 20 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.800· Normart DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
20 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m20 x1000 8.8, din 976, din 976 8.8, Reyher, Gewindestangen, Ankerstangen, Gewindestift, 8000180959
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
95
1
€ 4,30*
ab € 2,972*
€ 4,5746*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,0152*
€ 4,8447*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,0326*
€ 5,8226*
5 Tage
123
1
€ 5,99*
ab € 4,9845*
€ 7,144*
7 Tage
87
1
€ 5,59*
ab € 5,1358*
€ 7,2658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8447*
€ 5,76519
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,7488*
€ 5,65107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,1884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,1341*
€ 4,91958
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,8352*
€ 4,56389
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7152*
€ 4,42109
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0152*
€ 3,58809
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.