Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1K-Pistolenschaum White Line PUS75 750 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1K-Pistolenschaum White Line PUS75 750 m
1K-Pistolenschaum White Line PUS75 750 m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-882637
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PUS75 / 1996884
EAN/GTIN:
     4015000433907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauschaum
Isolierschaum
Montageschaum
Pistolenschaum
1-komponenten PU-Pistolenschaum mit WhiteTeq Quattro Technologie: 4x mehr Zellen / Raumeinheit, 20% bessere Wärmedämmung 0,032 W/mK, 50% bessere Schalldämmung 63 dB, 10x höhere UV-Stabilität (im Vergleich zu herkömmlichen PU-Schäumen) · reinweiße Schaumqualität · feine, homogene Zellstruktur · zum Füllen und Dämmen von Fensterrahmen · Isolieren von Türzargen · Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen etc. · Ausschäumen von Hohlräumen und Fugen in WärmedämmsystemenWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 12 Monate· Farbe: weiß· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +80°C· Typ: PUS75· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Inhalt:
750 ml
Baustoffklasse:
B2
Marke:
PATTEX
Schaumausbeute:
bis zu 33 l
Lieferung:
mit Einweghandschuhen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, pattex bauschaum, 1K-Pistolenschäume, Polyurethanschäume, Montageschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PU-Pistolenschäume, PUR-Montageschaum, PU-Schaum, 1K-Montageschäume, Pistolenschäume, PUR-Schaum, 4000349552
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 11,42*
€ 13,50*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 11,49*
€ 13,50*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 13,56*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,61*
€ 13,64*
Lager 4757
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,65*
€ 18,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 240 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 227,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000356205
ab € 18,63*
Zubehör
PROMAT
3000264110
ab € 28,26*
Zubehör
PROMAT
4000340025
ab € 2,81*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781231I
ab € 14,30*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781254
ab € 51,26*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
781198
ab € 19,52*
Zubehör
Soudal
106310
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.