| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-879206 Herst.-Nr.: 70208 EAN/GTIN: 4017976016139 |
| | |
|
| | |
| Schwarze Vollgummi-Reifen auf Kunststoff-Felge · Naben mit Rollenlager.Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Hauptartikel· Bohrungsdurchmesser: 20mm· Felge: Kunststoff rot· Nettogewicht: 2,2kg· Radlagerung: Rollenlager Weitere Informationen: | | Bereifung: | Vollgummi | Tragfähigkeit: | 250 kg | Nabenlänge: | 75 mm | Rad-Ø: | 250 mm | Marke: | FETRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, fetra gummirollen, gummirolle, Lenkrad, Räder, Räder und Rollen, Ersatzräder, Lenkräder, Lufträder, Rad, Ersatzrad, Luftrad, 8000356077 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 13,07* | € 18,15* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,23* | € 21,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|