| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-879205 Herst.-Nr.: 70205 EAN/GTIN: 4017976702056 |
| | |
|
| | |
| Schwarze Vollgummi-Reifen auf Stahlblech-Felgen · Nabe mit Rollenlager.Weitere technische Eigenschaften:· Artikelart: Hauptartikel· Bohrungsdurchmesser: 20mm· Felge: Stahlblech rot· Nettogewicht: 1,68kg· Radlagerung: Rollenlager Weitere Informationen: | | Bereifung: | Vollgummi | Tragfähigkeit: | 205 kg | Nabenlänge: | 60 versetzt mm | Rad-Ø: | 200 mm | Marke: | FETRA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, fetra gummirollen, gummirolle, Lenkrad, Lenkräder, Lufträder, Ersatzrad, Räder und Rollen, Luftrad, Räder, Ersatzräder, Rad, 8000356074 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,25* | € 19,56* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 15,59* | € 23,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|