Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchaufroller f.Druckluft L.30m Geh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchaufroller f.Druckluft L.30m Geh.
Schlauchaufroller f.Druckluft L.30m Geh.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-861304
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     02 002
EAN/GTIN:
     4030704020024
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
für Druckluft bis 15 bar · tragbar · automatischer Schlauchaufroller in lackierter Stahlblechausführung, somit äußerst stabil · standfest · inkl. flexiblen PVC-Schlauch · fixes Auslauffenster mit PVC-Rollen · Mehrfachrasterung pro Umdrehung · Aufrollvorgang mittels Federrückzug · Schlauch Nennweite DN 10Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit PVC-Schlauch und Stopper
Weitere Informationen:
Ausgangsanschluss:
3/8 IG
Betriebsdruck:
15 bar
Gehäuse:
Stahlblech
Gewicht:
20 kg
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Oberfläche:
lackiert
Schlauchlänge:
30 m
Anwendung:
für Druckluft
Weitere Suchbegriffe: schlauchabroller rapid, schlauch trommel, schlauchabroller 30m, Schlauch, 9172466352
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 277,66*
€ 318,64*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,06*
€ 323,69*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,74*
€ 326,02*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,78*
€ 327,39*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 315,66*
€ 359,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,69*
€ 385,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,77*
€ 374,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,94*
€ 354,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 282,28*
€ 335,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,06*
€ 320,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.