Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivator 100 lösemittelhaltig farblos b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktivator 100 lösemittelhaltig farblos b
Aktivator 100 lösemittelhaltig farblos b
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4757-856997
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     425372
EAN/GTIN:
     7612894895995
Suchbegriffe:
Aktivator
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
sika aktivator 250ml
eine Reinigungslösung zur Vorbehandlung der Haftflächen vor der Verklebung mit Sika® Polyurethan-Klebstoffen · für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, zurückgeschnittenen Polyurethan-Klebschichten sowie PUR-vorbeschichteten Scheiben und LackenWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250ml· Farbe: farblos bis leicht gelblich· Einsatzbereich: Sika® Polyurethan-Klebstoffe· Ausführung: lösemittelhaltig· Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Marke:
SIKA

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: sika aktivator, aktivator, Aktivatoren, Kleber, Primer, Klebstoff, Dichtstoff, 4000349600
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
6
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 24,00*
2 Tage
86
6
€ 5,45*
ab € 19,43*
€ 24,12*
2 Tage
86
6
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 24,22*
6 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 20,21*
€ 26,14*
Lager 4757
86
6
Frei Haus
ab € 26,45*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 120 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,1058* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 214,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sika
423806
ab € 14,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.