Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer R 88587 FZUB 18x 100 Stahl 1 Stüc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrer R 88587 FZUB 18x 100 Stahl 1 Stüc
Bohrer R 88587 FZUB 18x 100 Stahl 1 Stüc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-837464
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     60632
EAN/GTIN:
     4006209606322
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Bohrer Bit
Artikel 88587 Stahl FZUB FISCHER Bohrer FZUB - Abmessung: FZUB 18 x 100 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form FZUB· Gruppencode 88587.000· Normart REYHER-Artikel 88587· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff Stahl
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Inhalt:
1
Bohrer-Ø:
18 mm
Nenn-Ø:
18 mm
Marke:
FISCHER
Weitere Suchbegriffe: Bohrerbit, Bundbohrer, Hammerbohrer, Mehrzweckbohrer, Multifunktionsbohrer, Universalbohrer, fischer bundbohrer, bundbohrer, Steinbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Reyher, 8000237159
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,42*
€ 120,19*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 97,59*
€ 121,07*
3 Tage
20
€ 6,40*
ab € 99,41*
€ 123,34*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,52*
€ 130,66*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,80*
€ 150,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,57*
€ 169,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.