| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-816294 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1250120084000 EAN/GTIN: 4043952047712 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form B galvanisch verzinkt Scheiben · mit Fase (gestanzt) - Abmessung: 8,4 x 16 x1,6 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 8,4mm· Form Form B· Gruppencode 00125.012· Normart DIN 125· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 8,4 mm | Außen-Ø: | 8,4 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt Zn S | Ausführung: | Scheiben, B = mit Fase (gestanzt) | Stärke: | 1,6 mm | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, DIN 125 B, DIN EN ISO 7090, ISO 7090, Scheibe DIN EN ISO 7090, Scheibe ISO 7090, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7090, Unterlegscheibe ISO 7090, Stahlscheibe, reyher din 125 form b 8,4, din 125, din 125 form b, Kegelpfanne, Reyher, Kugelscheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000154332 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00853* | € 0,01249* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00876* | € 0,01331* | | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,00967* | € 0,01343* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0099* | € 0,01367* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0104* | € 0,0142* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|