| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-594691 Herst.-Nr.: 1122720178 EAN/GTIN: 4038127306206 |
| |
|
| | |
| temporärer Korrosionsschutzfilm auf Wachsbasis für Lagerung und Versand von Maschinenteilen mit blanken Metalloberflächen · für alle Klimazonen geeignet · grifffester, transparenter Film · leichte Entfernbarkeit · gute Schmierstoffverträglichkeit · NSF H2 Reg. Nr. 142256 (OKS 2100) · Einsatztemperatur: -40 °C bis +70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: hellfarben· Gebinde: Spraydose· Einsatztemperatur: -40 bis +70°C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Marke: | OKS |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachs, OKS 2100, Schutzbeschichtungen, Korrosionsschutz, Korrosionsschutzwachse, OKS, Schutzfilme, Rostschutz, Rostschutze, Schutzfilm, Schutzwachs, 4000349456 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,71* | € 13,32* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 3,95* | ab € 10,46* | € 13,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,50* | € 13,86* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,77* | € 14,71* | | | | Lager 4757 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,80* | € 21,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 255,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|