| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-431803 Herst.-Nr.: 15123100041 EAN/GTIN: 4042487735880 |
| |
|
| | |
| Dauerelastischer, einkomponentiger Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für den Fliesen- und Nassbereich. Anwendungsbereiche: Haftet grundierungsfrei auf Glas, Aluminium, Fliesen, Keramik, Email, Edelstahl, verchromten Flächen, lackiertem Holzwerk etc. Auf alkalischen Untergründen nur in Verbindung mit Grundierung FD (z.B. Beton, Putz), bei Untergründen aus Kunststoffen empfiehlt sich eine Haftungsprüfung. Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich, Abdichten von Waschbecken, Badewannen etc. Fenster- und Glasversiegelung. Ungeeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer), nicht überstreichbar, zusätzlich zur fungiziden Ausrüstung sind vorbeugende Maßnahmen, regelmäßige Desinfektion, Säuberung, Trocknung und gute Belüftung sowie optimale Fugenausbildung (Wasserablauf), zum Schutz vor Schimmelpilzbefall notwendig. Bei Naturstein/Marmor besteht die Gefahr der Randzonenverfärbung (Naturstein-Silikon ZWpro BC-250 verwenden). Eignet sich nicht auf korrosionsempfindlichen Haftflächen aus Buntmetall, Eisen, Stahl, Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sanitär-silikon schwarz 310 ml, sanitär silicon, sanitär-silikon 310 ml, ZWPRO, BC-195, SANITÄRSIL., 4.04E+12, 35025040, G372221, 4448102, 95635, 52007, 4006487, 007/0025, 115171, 103173, 431803, 15123100041, ZWSOL195, ZW-SOL, 195, ZW, SOL, ZWPRO195, BC195, SANITÄRSILIKON, SILICON, #NV |
| | |
| |