| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-408096 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1250110043000 EAN/GTIN: 4043952047392 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 Stahl 140 HV Form A galvanisch verzinkt Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 4,3 x 9 x0,8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4,3mm· Form Form A· Gruppencode 00125.011· Normart DIN 125· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 4,3 mm | Außen-Ø: | 4,3 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt Zn S | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase | Stärke: | 0,8 mm | Werkstoff: | Stahl 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, Stahlscheibe, reyher din 125 vz 4,3, din 125, din 125a, Kegelpfanne, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, Reyher, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000154300 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,00203* | € 0,00307* | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,00183* | € 0,00307* | | | | Lager 4757 | | | | 1000 | | € 4,95* | ab € 0,00193* | € 0,00322* | | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,00214* | € 0,00322* | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,00224* | € 0,00337* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|