| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-407989 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1259210130000 EAN/GTIN: 4043952050156 |
| |
|
| | |
| DIN 125-1 A 2 140 HV Form A Scheiben · ohne Fase - Abmessung: 13 x24 x2,5 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 13mm· Form Form A· Gruppencode 00125.921· Normart DIN 125· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 13,0 mm | Außen-Ø: | 13,0 mm | Oberfläche: | A 2 S | Ausführung: | Scheiben, A = ohne Fase | Stärke: | 2,5 mm | Werkstoff: | A 2 140 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, din 125 scheibe a2 13 x 24 x 2,5, din 125, din 125a, Kegelpfanne, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, Reyher, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000154567 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0224* | € 0,0341* | | | | | 16 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0243* | € 0,0348* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0252* | € 0,0395* | | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,0291* | € 0,0412* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,038* | € 0,0539* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|