| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-364908 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9318100160120 EAN/GTIN: 4043952232460 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode 00931.810· Normart DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 120 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 16 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 8.8 verzinkt 14x120, din 931, din 931 8.8, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, DIN, 8000170849 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,402* | € 0,5865* | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,4078* | € 0,622* | | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,5443* | € 0,7443* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,638* | € 0,868* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,752* | € 1,0195* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|