Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-229635 Herst.-Nr.: 258729 EAN/GTIN: 4014855089154 |
| | |
|
| | |
| Vorteile: Spezialprodukt für die Oberflächenveredelung mit handgeführten Maschinen (außer Bandfeilen) und stationären Maschinen - Ideal zum Entfernen von Anlauffarben · zum leichten Entgraten · Egalisieren · Mattieren · Anrauen - Geringes Zusetzen - Hohe Standzeit - Für Trocken- und Nassanwendungen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau· Anwendungsgebiet: Edelstahl, NE-Metalle· Bindung: Kunstharz· Kornart: Korund· Nutzungsart: Langbandmaschine, Centerlessschleifmaschine, Flachschleifmaschine, Ständerschleifmaschine· Verbindungsform: F3W Vliesbänder· Verpackungsart: Papierbanderole· Vlies-Kornart: Korund Weitere Informationen: | | Sorte: | Coarse | Körnung: | 60 | Breite: | 75 mm | Länge: | 2000 mm | Marke: | KLINGSPOR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 39,59* | € 48,22* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 45,11* | € 54,28* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 168,39* | € 204,09* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 193,46* | € 231,02* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 189,14* | € 235,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 37,828* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|