Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Cut-Sägeblatt MJI035 51 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-131886
ZW-131886
ZW-131888
Artikel-Nr.:
     4757-211869
Hersteller:
     Coram
Herst.-Nr.:
     MJI 035 100 001 K
EAN/GTIN:
     4000013188692
Suchbegriffe:
CORAM
SÄGEBLATT
MJI
035
Japanverzahnt, induktionsgehärtet. Premium Sägeblatt aus dem Hause Tajima. Hergestellt aus SK 95 Stahl welcher sich insbesonders durch gute Schärfeigenschaften auszeichnet. Somit kann die 3-fach geschliffene Verzahnung ihre volle Leistungsfähigkeit entwickeln. Sehr saubere Schnittkante. Hohe Schnittgeschwindigkeit. Mit Multifunktionsaufnahme passend für Fein Multimaster, Bosch GOP und vergleichbare Geräte.
Weitere Informationen:
Ausführung:
MJI035
Breite (mm):
35
Länge (mm):
51
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.