Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahl gezopft leichte Ausführung Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfbürste Stahl gezopft leichte Ausführung Ø 100 mm
Topfbürste Stahl gezopft leichte Ausführung Ø 100 mm
Artikel-Nr.:
     4757-211774
Hersteller:
     Bergin
Herst.-Nr.:
     35275-100_B
EAN/GTIN:
     9009887100293
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm m14
Für die Verwendung in Winkelschleifern zum Bearbeiten großer Oberflächen. Geeignet zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder. Gezopfter Stahldraht eignet sich besonders bei schweren Reinigungsarbeiten. Aufnahme M 14.
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, TOPFBÜRSTE, Ø100MM, M14, GEZ, 9.01E+12, Z153253, 211774, 35275-100_B, BERGIN, DRAHTBÜRSTE, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.