Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfbürste Stahl gezopft leichte Ausführung Ø 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw_2-153251
zw_2-153251
zw_3-153251
zw-153251
Artikel-Nr.:
     4757-211772
Hersteller:
     BERGIN
Herst.-Nr.:
     35275-065_B
EAN/GTIN:
     9009887100279
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft m14
Für die Verwendung in Winkelschleifern zum Bearbeiten großer Oberflächen. Geeignet zum Entrosten, Entgraten, Entfernen von Farbe, Schmutz und Zunder. Gezopfter Stahldraht eignet sich besonders bei schweren Reinigungsarbeiten. Aufnahme M 14.
Weitere Informationen:
Bürsten-Ø (mm):
65
Draht-Ø (mm):
0,5
max. Umdrehung:
12.500
max. Umdrehung (U/min):
12.500
Schaft/Aufnahme:
M14
Weitere Suchbegriffe: flächenbürste, topfbürste gezopft, TOPFBÜRSTE, Ø65MM, M14, GEZO, 9009887100279, 211772, 35275-065_B, BERGIN, DRAHTBÜRSTE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.