Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasser- und Lebensmittelsilikon ZWpro BC-126 transparent 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-73758
zw-73758
126_Trinkwasser- und Lebensmittelsilikon
Artikel-Nr.:
     4757-210069
Hersteller:
     ZWPRO
Herst.-Nr.:
     15117100002
EAN/GTIN:
     4042487737587
Suchbegriffe:
Lebensmittelsilikon
Dauerelastischer, einkom­ponentiger Silikon-Dichtstoff auf Acetat-Basis für dauerelastische Abdichtungen im Trinkwasser- und Lebensmittelbereich.
Anwendungsbereiche: Haftet grundierungsfrei auf Glas, Fliesen, Emaille, Keramik, Klinker, verchromten Flächen, Aluminium. Auf Kunststoffen, z.B. Epoxid, Polyester, Polyacrylat, Resopal, auf alkalischen Untergründen nur in Verbindung mit Grundierung FD (z.B. Beton, Putz). Abdichten von Fugen in Großküchen, Lebensmittelindustrie, Brauereien, Kühlräumen, Labors etc., abdichten von Verkaufstheken in Bäckereien, Metzgereien etc., abdichten von ­Lebensmittelbehältern, Futtersilos, Containern etc., ungeeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren etc.). Eignet sich nicht für Naturstein (Verfärbung), auf korrosionsempfindlichen Haftflächen aus Buntmetall, Eisen, Stahl oder Zinkblech ­(Abspaltung von Essigsäure), auf vorgespannten Bauteilen aus Polyacrylat (Spannungsrissbildung), für Schwimmbadfugen etc. Nicht überstreichbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartusche
Farbe:
transparent
Inhalt (ml):
310
VPE (St.):
12
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-126, TRINKWASSERS, 4042487737587, 623055, 52174, 905-170, BE002545, 6000411, 198328, 152205, 210069, 102520, 15117100002, ZWSOL126, ZW-SOL, 126, ZW, SOL, ZWPRO126, BC126, TRINKWASSERSILIKON, LEBENSMITTELSILIKON, SILIKON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.