Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau- und Fensterbausilikon ZWpro BC-230 schwarz 600 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bau- und Fensterbausilikon ZWpro BC-230 schwarz 600 ml
Bau- und Fensterbausilikon ZWpro BC-230 schwarz 600 ml
Artikel-Nr.:
     4757-210065
Hersteller:
     Zweygart
Herst.-Nr.:
     15154100001
EAN/GTIN:
     4042487737228
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
bau-silikon schwarz 600 ml
bau silikon
bau-silikon schwarz
Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit.
Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, ­Keramik, Email, Metall, Aluminium, Buntmetall, verzinktem Stahl, Edelstahl, Hart-PVC und vielen ­anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk, Putz etc. Für den Glas-, Fenster- und ­Metallbau. Abdichten von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich. Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz-, Kunststoff-, Metallfenstern, Türrahmen und Fensterbänken zum Baukörper. Abdichtungen im Maschinen-, Behälter- und Apparatebau. Abdichten von ­Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie. Wartungsfugen mit permanenter Wasserbelastung (z. B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc., jedoch ist hier eine besonders sorgfältige Ausführung, unter Anwendung eines Primers, erforderlich. Ungeeignet auf Substraten, die ölige oder weichmacherabgebende Bestandteile enthalten (z.B. Bitumen, Teer oder Dichtprofile aus Butyl, EPDM, Neopren etc.), eignet sich nicht für Naturstein (Verfärbung).
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-230, SI-N, SCHWARZ, 4.04E+12, 6140015, 32RS900886, 544752, H356000002, 210065, 15154100001, ZWSOL230, ZW-SOL, 230, ZW, SOL, ZWPRO230, BC230, BAUSILIKON, FENSTERBAUSILIKON, SILICON, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,23004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,76917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 115,34004*
€ 137,25465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,23008*
€ 131,1738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,76004*
€ 123,47445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,51008*
€ 119,607
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 97,29*
€ 115,7751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,23004*
€ 96,66375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.