Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bau- und Fensterbausilikon ZWpro BC-230 silbergrau 310 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bau- und Fensterbausilikon ZWpro BC-230 silbergrau 310 ml
Bau- und Fensterbausilikon ZWpro BC-230 silbergrau 310 ml
Artikel-Nr.:
     4757-210063
Hersteller:
     Zweygart
Herst.-Nr.:
     15158400601
EAN/GTIN:
     4042487737174
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
bau-silikon grau
bau silikon
Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit.
Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, ­Keramik, Email, Metall, Aluminium, Buntmetall, verzinktem Stahl, Edelstahl, Hart-PVC und vielen ­anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk, Putz etc. Für den Glas-, Fenster- und ­Metallbau. Abdichten von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich. Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz-, Kunststoff-, Metallfenstern, Türrahmen und Fensterbänken zum Baukörper. Abdichtungen im Maschinen-, Behälter- und Apparatebau. Abdichten von ­Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie. Wartungsfugen mit permanenter Wasserbelastung (z. B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc., jedoch ist hier eine besonders sorgfältige Ausführung, unter Anwendung eines Primers, erforderlich. Ungeeignet auf Substraten, die ölige oder weichmacherabgebende Bestandteile enthalten (z.B. Bitumen, Teer oder Dichtprofile aus Butyl, EPDM, Neopren etc.), eignet sich nicht für Naturstein (Verfärbung).
Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-230, SI-N, SILBERG, 4.04E+12, 52160, B3570917, 128307, 210063, 15158400601, ZWSOL230, ZW-SOL, 230, ZW, SOL, ZWPRO230, BC230, BAUSILIKON, FENSTERBAUSILIKON, SILICON, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,30008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,60834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,50008*
€ 74,3751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,73008*
€ 72,2688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,39004*
€ 67,10415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,27*
€ 64,5813
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,95004*
€ 61,82055
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,30008*
€ 51,5271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.