| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-210051 Herst.-Nr.: 15161200001 EAN/GTIN: 4042487736597 |
| |
|
| | |
| Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit. Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, Keramik, Emaille, Metall, Hart-PVC und vielen anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk, Putz etc., für den Glas- Fenster- und Metallbau. Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz-, Kunststoff-, Metallfenstern, Türrahmen und Fensterbänken zum Baukörper, Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie. Abdichtungen im Maschinen-, Behälter- und Apparatebau. Ungeeignet auf Substraten, die weichmacherabgebende oder ölige Bestandteile enthalten (z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Bitumen, Teer etc.). Speziell auf Dreiecksfugen wird bei trockener Oberflächenreinigung Abrieb erzeugt, Putzutensilien daher stets ausreichend benässen. Eignet sich nicht für Naturstein (Verfärbung), Fugen mit permanenter Wasserbelastung (z.B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Natursteinsilikon, Silicon, Silikon, silicon transparent 310ml, fenster silikon, aquarium-silikon 310 ml, ZWPRO, BC-280, A&Ü, SILIKON, 4.04E+12, 90-013422, 8169664, Z-SHS-134, 542025, 6749804, X0100000, 4-8400-4330, 128857, 544725, 102882, 210051, 15161200001, ZWSOL280, ZW-SOL, 280, ZW, SOL, ZWPRO280, BC280, SILICON, #NV |
| | |
| |