| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-210031 Herst.-Nr.: 15158100151 EAN/GTIN: 4042487735811 |
| |
|
| | |
| Neutral vernetzender, dauerelastischer Silikon-Dichtstoff mit universeller Anwendbarkeit. Anwendungsbereiche: Haftet auf Glas, Holz, Keramik, Email, Metall, Aluminium, Buntmetall, verzinktem Stahl, Edelstahl, Hart-PVC und vielen anderen Kunststoffen, festhaftenden Anstrichen, festen alkalischen Flächen aus Beton, Mauerwerk, Putz etc. Für den Glas-, Fenster- und Metallbau. Abdichten von Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich. Abdichten von Anschlussfugen zwischen Holz-, Kunststoff-, Metallfenstern, Türrahmen und Fensterbänken zum Baukörper. Abdichtungen im Maschinen-, Behälter- und Apparatebau. Abdichten von Anschluss- und Dehnfugen in der Bauindustrie. Wartungsfugen mit permanenter Wasserbelastung (z. B. Unterwasserfugen, Aquarien) etc., jedoch ist hier eine besonders sorgfältige Ausführung, unter Anwendung eines Primers, erforderlich. Ungeeignet auf Substraten, die ölige oder weichmacherabgebende Bestandteile enthalten (z.B. Bitumen, Teer oder Dichtprofile aus Butyl, EPDM, Neopren etc.), eignet sich nicht für Naturstein (Verfärbung). |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ZWPRO, BC-230, SI-N, HELLEIC, 4.04E+12, 6.40E+12, G372228, 4448103, 52045, 6749780, 470139, 230SI, ROCCA230EICHEHELL, 527193, 240063, 103278, 15158100151, ZWSOL230, ZW-SOL, 230, ZW, SOL, ZWPRO230, BC230, BAUSILIKON, FENSTERBAUSILIKON, SILICON, #NV |
| | |
| |