Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M16x70 45 H galv.verz. 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009142100160070
EAN/GTIN:
     4043952197783
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00914.210
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45h, din 914, Gewindestift, Gewindestifte, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,0352*
€ 1,3986*
5 Tage
500
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,42*
6 Tage
700
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1429*
€ 1,4529*
1 Tag
490
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,1532*
€ 1,4632*
Lager 4757
630
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,5242*
€ 1,8842*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,8842*
€ 2,2422
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,8542*
€ 2,2065
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,7442*
€ 2,0756
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,6842*
€ 2,0042
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,5242*
€ 1,8138
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5242* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 94,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.