Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M1
Gewindestift DIN 914 Spitze/Innen-6kt M1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206829
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9142100160040
EAN/GTIN:
     4043952197745
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
DIN 914 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00914.210
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 914
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 m16x40, din 914 45h, din 914, Schrauben, Reyher, Schraube, Gewindestift, Gewindestifte, 8000167635
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5393*
€ 0,7193*
4 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 19,665*
€ 27,74*
6 Tage
9
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,61*
€ 28,46*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,96*
€ 29,27*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 22,27*
€ 29,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,27*
€ 34,8313
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,815*
€ 33,09985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,19*
€ 28,7861
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,40*
€ 27,846
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,86*
€ 26,0134
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,03*
€ 25,0257
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3992* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.