Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte DIN 914 / ISO 4027 galvanisch verzinkt M 8 40 mm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Gewindestifte DIN 914 / ISO 4027 galvanisch verzinkt M 8 40 mm
Gewindestifte DIN 914 / ISO 4027 galvanisch verzinkt M 8 40 mm
Artikel-Nr.:
     4757-206800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043952704394
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Mit Innensechskant und Spitze. 45 H Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, din 914 45 h m 8 x 1, din 914 45h, din 914, ISO, 4027, GEWINDESTIFTE, 45, 4.04E+12, B.30318421, 9.14E+12, DIN914840, 8000167606, ISO4027, 4027840, 914840, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1497* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,57*
€ 23,2883
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,2411
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.