Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40262100140020
EAN/GTIN:
     4051426079947
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 14 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04026.210
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
14 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din913 m14x20, din 913, din 913 45h, Gewindestift, Gewindestifte, Schrauben, Reyher, Schraube, 8000198865
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2055*
€ 0,2972*
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,2377*
€ 0,3319*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,2702*
€ 0,3528*
2 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,2777*
€ 0,3577*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2899*
€ 0,3799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2972*
€ 0,35367
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2355*
€ 0,28025
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2055*
€ 0,24455
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.