Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 galvanisch verzinkt M 6 20 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 galvanisch verzinkt M 6 20 mm
Gewindestifte DIN 913 / ISO 4026 galvanisch verzinkt M 6 20 mm
Artikel-Nr.:
     4757-206533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1598/002/6,0/20,0/ /01
EAN/GTIN:
     4043952192573
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Mit Innensechskant und Kegelkuppe. 45 H Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 45 h m 6 x 0,5, din 913, din 913 45h, ISO, 4026, GEWINDESTIFTE, 45, 4.04E+12, B.30318347, 206533, 1598/002/6, 0/20, 0/, /01, 9.13E+12, DIN913620, 8000167111, ISO4026, 4026620, 913620, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,87*
€ 8,1753
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.