Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206501
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40262100040008
EAN/GTIN:
     4051426079008
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO 4026 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 4 x 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 04026.210
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 4026
Werkstoff:
45 H
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, din 913 m4x8 45h, din 913, din 913 45h, Reyher, Schrauben, Gewindestift, Gewindestifte, Schraube, 8000198772
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00784*
€ 0,01225*
5 Tage
10930
1000
€ 4,30*
ab € 0,00947*
€ 0,01391*
5 Tage
14000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0119*
€ 0,0165*
1 Tag
9800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0124*
€ 0,0169*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,013*
€ 0,0178*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01225*
€ 0,01458
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01169*
€ 0,01391
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01077*
€ 0,01282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01018*
€ 0,01211
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00943*
€ 0,01122
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 12,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.