Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M24x 1000mm 8.8 ga


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange DIN 975 M24x 1000mm 8.8 ga
Gewindestange DIN 975 M24x 1000mm 8.8 ga
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-206456
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9758100240000
EAN/GTIN:
     4043952342398
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 galvanisch verzinkt Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 24 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.810· Normart DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
24 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8 m24x1000, din 976, din 976 8.8, Gewindestangen, Ankerstangen, Gewindestift, Reyher, 8000180997
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 5,96*
€ 8,90*
5 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 6,0147*
€ 8,9544*
1 Tag
3
1
€ 8,50*
ab € 7,78*
€ 10,71*
5 Tage
119
1
€ 5,99*
ab € 7,671*
€ 10,7375*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,1616*
€ 11,3016*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.