| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-206066 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9654149040060 EAN/GTIN: 4043952334805 |
| |
|
| | |
| DIN 965 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 60 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00965.414· Normart DIN 965· Oberfläche galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schrauben-Ø: | 4 mm | Schraubenlänge: | 60 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | 4.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 965 m4x60, senkkopfschraube ohne norm, din 965 m4, DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Senkschrauben, 8000179881 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0221* | € 0,0334* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0254* | € 0,0361* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0253* | € 0,0364* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0233* | € 0,0367* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0274* | € 0,0385* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|