Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934.8/ISO 4033 M 2 Stahl galvanisch verzinkt Großpaket


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 934.8/ISO 4033 M 2 Stahl galvanisch verzinkt Großpaket
Sechskantmutter DIN 934.8/ISO 4033 M 2 Stahl galvanisch verzinkt Großpaket
Artikel-Nr.:
     4757-203250
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8714723404961
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Stahl, galvanisch verzinkt.
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4033, Sechskantmutter ISO 4033, din 934, MUTTERN, VERZINKT, DIN, 934, 8.71E+12, B999801330398, 9.35E+14, 4.00E+12, 9342VZ, #NV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00277* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,62*
€ 4,3078
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,77*
€ 3,2963
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.